Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A, 13×305 mm, Grana: 40

Codice art.: 558423 40
copia
Prezzo per 1 Articolo (4,92 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,50 € / 1 Articolo
    (4,92 € / 1 Metre)
  • da 23 Articolo
    1,25 € / 1 Articolo
    (4,10 € / 1 Metre)
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™ II 947A
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 13 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 305 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558423 40
copia
EAN / GTIN 4054596025844
copia
Produttore MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
20
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
32
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
25
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
20
INOX
adatto per / [m/min]
 
18
Ti
adatto per / [m/min]
 
10
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
30
CuZn
adatto per / [m/min]
 
35
Uni
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A con grana ceramica PSG e ossido di alluminio su base di tessuto leggero. Nastro di tela abrasiva flessibile per rettifiche complesse su macchine a conduzione manuale e levigatrici a nastro lungo. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo di supporto.
Tessuto X (flessibile) per macchine a conduzione manuale e macchine a nastro lungo.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio, alluminio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript