{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | plochý | |
| Šířka brusiva | 13 mm | |
| Délka brusiva | 305 mm | |
| Nosný kotouč | tkanina | |
| Hnací stroj | Pásové stroje | |
| Upínač | Otvor | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice; Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | Cubitron™ II | |
| Označení výrobce | 947A | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný pás | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER); Oxid hlinitý | |
| Velikost jádra (síťovina) | 40 mesh | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Ušlechtilá ocel; ocel; Titan | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % | |
| Označení zrnitosti 3M | 947A |
| Katalogové číslo | 558423 40 | |
| EAN / GTIN | 4054596025844 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |