• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Schleifband Cubitron™II 947A, 13×305 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 558423 40
Preis pro 1 Stück (6,30 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,92 € / 1 Stück
    (6,30 € / 1 Meter)
  • ab 23 Stück
    1,60 € / 1 Stück
    (5,25 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 944 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form flach
Schleifmittel Breite 13 mm
Schleifmittel Länge 305 mm
Trägerteller Gewebe
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Aufnahme Bohrung
Schleifmittelunterlage Gewebe
Bindung Harz und Kunstharz; Harz und Kunstharz
Serie Cubitron™ II
Herstellerbezeichnung 947A
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Keramikkorn (CER); Aluminiumoxid
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl; Titan
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %
3M Körnungsbezeichnung 947A

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558423 40
EAN / GTIN 4054596025844
Hersteller/verantwortliche Person MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Cubitron™ II Schleifband 947A mit präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid auf leichter X-Gewebeunterlage. Flexibles Schleifband für anspruchsvolle Schleifarbeiten auf handgeführten Maschinen und Langbandmaschinen. Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel.
X-Gewebe (flexibel) für handgeführte Maschinen und Langbandmaschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.