{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă | plat | |
| Material abraziv lățime | 13 mm | |
| Material abraziv lungime | 305 mm | |
| Disc purtător | ţesătură | |
| Maşină acţionată | Maşini cu bandă | |
| Suport | Alezaj | |
| Suport de material abraziv | Ţesătură | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică; Rășină și rășină sintetică | |
| Serie | Cubitron™ II | |
| Denumirea producătorului | 947A | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Bandă de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER); Oxid de aluminiu | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 40 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; oțel; Titan | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Denumirea granulației 3M | 947A |
| Cod articol | 558423 40 | |
| EAN / GTIN | 4054596025844 | |
| Producător/responsabil | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |