Scale della piattaforma uno. accesso con rulli a molla rivestimento di corindone R13 2 passi

Codice art.: 54102
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Ruote si
Tipo di prodotto Scala con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 54102
copia
EAN / GTIN 4031405541023
copia
Codice del produttore 054102
copia
Numero-L L90110 969
copia
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scale con piattaforma su un solo lato in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • gradini profondi 200 mm
  • Piattaforma spaziosa (600 x 800 mm)
  • Con corrimano a due lati, 3 lati, corrimano alto 1.000 mm con ginocchia e battiscopa
  • Quattro ruote orientabili autobloccanti Ø125 mm, di cui 2 con freno
  • Facile montaggio (smontato)
  • I corrimano sono opzionali in conformità alla norma DIN EN 131-7 sui gradini delle scale con un angolo di salita di ≥60°
  • Disponibile in una varietà di versioni a più livelli e piattaforma
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2480 mm
  • Larghezza area base: 720 mm
  • Lunghezza area base: 1070 mm
  • Altezza: 1480 mm
  • Larghezza colonna: 24 mm
  • Altezza colonna: 57 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 60 °
  • Larghezza superiore esterna: 682 mm
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 480 mm
  • Lunghezza piattaforma: 800 mm
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Classe antiscivolo: R13
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Rivestimento in corindone
  • Spaziatura gradini/gradini: 240 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 200 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 717 mm