Escalera de plataforma uno. acceso con rodillos de resorte revestimiento de corindón R13 2 escalones

Número de artículo: 54102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Ruedas
Tipo de producto Escalera de tarima

Identificación y clasificación

Número de artículo 54102
EAN / GTIN 4031405541023
Número del fabricante 054102
Número L L90110 969
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escaleras de plataforma de un solo lado hechas de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 200 mm pasos profundos
  • Plataforma espaciosa (600 x 800 mm)
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
  • Cuatro ruedas giratorias autobloqueantes Ø125 mm, de las cuales 2 con freno
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Los pasamanos son opcionales de acuerdo con DIN EN 131-7 en escalones de escaleras de plataforma con un ángulo de escalada de ≥60°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2480 mm
  • Ancho del área base: 720 mm
  • Longitud del área base: 1070 mm
  • Altura: 1480 mm
  • Ancho de columna: 24 mm
  • Altura de la columna: 57 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 60 °
  • Anchura exterior superior: 682 mm
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 480 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Clase antideslizante: R13
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Recubrimiento de corindón
  • Espaciado escalón/rung: 240 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 717 mm

Productos adecuados