{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | STANDARD Trennscheibe für Stahl | |
| Imballaggio | singoli | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Direttiva / Etichettatura | Nessuna | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | Forma diritta | |
| Diametro | 350 mm | |
| Larghezza disco T | 2,8 mm | |
| Macchina di propulsione | Rettificatrice fissa | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro H | 25,4 mm | |
| Velocità periferica max. | 80.000 m/s | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Colore | grigio | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco per troncatura | |
| Granulometria (maglia) | 46 mesh | |
| Per materiale | acciaio |
| Codice articolo | 390532 | |
| EAN / GTIN | 9003173905326 | |
| Codice del produttore | 390532 | |
| Numero-L | L50200 14 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |