{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, argento | Grigio argento | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | es. tonda | |
| Diametro | 230 mm | |
| Larghezza disco T | 2,4 mm | |
| Platorello portante | acciaio | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro H | 22,23 mm | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Ceramica | |
| Denominazione originale prodotto | Dachdeckerscheibe | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | argento | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco per troncatura | |
| Materiale abrasivo | Diamante (D) | |
| Granulometria (micrometri) | 30 µm | |
| Per materiale | concrete; stone; brick | |
| Gruppo di materiali | materiali da costruzione minerali | |
| Normativa | EN 13236 |
| Codice articolo | 34485652 | |
| EAN / GTIN | 9003173093719 | |
| Codice del produttore | 34485652 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |