Tyrolit DGU Platorelli diamantati , doppia 100x18x22,23 STANDARD universali

Codice art.: 494339
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
Denominazione originale prodotto DGU Diamant-Schleifteller STANDARD Universal
Imballaggio singoli
Contenuto 1 pz.
Forma Forma a disco
Diametro 100 mm
Larghezza disco T 18 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro H 22,23 mm
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 9
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Colore blu
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Platorello
Granulometria (maglia) 30 mesh
Per materiale concrete; stone
Gruppo di materiali materiali da costruzione minerali
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 494339
EAN / GTIN 9003174943396
Codice del produttore 494339
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de