Troncatrice M18FMS190-0

Codice art.: 4933459619
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero di batterie contenute 0
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933459619
copia
EAN / GTIN 4058546027919
copia
Codice del produttore 4933459619
copia
Numero-L L00800 475
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ con una durata fino a 2 volte superiore eil 25% di potenza in più
  • Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Lama da 190mm per tagli estremamente precisi
  • Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
  • Sgancio rapido per una semplice impostazione dell’angolo di inclinazione a destra e a sinistra
  • Basi di appoggio laterale del legno scorrevoli e alte, in grado di garantire stabilità ed accuratezza del taglio
  • Fino a 299 tagli su legno morbido 38 x 89 mm con una batteria da 5.0 Ah
  • Estremamente leggera da trasportare, solo 12,7 kg
  • Maniglia di trasporto integrata
  • Piastra in acciaio con indicazione dei gradi di angolazione e angoli predefiniti
  • Luce LED integrata per illuminare la linea di taglio
  • Funziona con tutte le batterie M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro foro [mm]: 30
  • Per tecnologia: Carburante
  • Giri/minuto al minimo: 5000
  • Diametro della lama: 190
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 12. 7 (M18 B5)
  • Peso con batteria: 12,7
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 5000
  • Variante del prodotto: M18 FMS190-0
  • Diametro della lama [mm]: 190
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: dispositivo di bloccaggio del pezzo, lama, utensile per il cambio della lama

Fornitura:

Dispositivo di bloccaggio del pezzo, lama della sega, attrezzo per il cambio della lama della sega