M18FMS190-0 KERESZTVÁGÓ/ GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ

Cikkszám: 4933459619
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933459619
EAN / GTIN 4058546027919
Gyártó száma 4933459619
L-szám L00800 475

Leírás

Leírás:

  • Brushless POWERSTATE™ motor a legkeményebb alkalmazásokhoz
  • A REDLINK PLUS™ elektronika fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít mind a gép, mind az akkumulátor számára, így a teljesítmény terhelés alatt is állandó marad
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és tartósság érdekében
  • 190 mm átmérőjű fűrészlap a pontos vágásokhoz
  • Egyszerű reteszelés a leggyakoribb szögek előzetes beállításának köszönhetően
  • Az oldalsó csúszó ütközők a biztonságos és pontos fűrészeléshez
  • Egy akkutöltéssel akár 299 vágás 38 x 89 mm-es fában (5. 0 Ah)
  • Kompakt és könnyű - mindössze 12,7 kg
  • Elhelyezett hordozófogantyúk a könnyű szállításhoz
  • Acél fűrészasztal állítható szögekkel az ismételhető, pontos vágásokhoz
  • LED vágási vonal megvilágítás
  • 100 %-ban kompatibilis rendszer a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
  • Kiszerelés: munkadarab befogó, fűrészlap, szerszám a fűrészlapcseréhez

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Sebesség üresjáratban: 5000
  • Fűrészlap átmérője: 190
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 12. 7 (M18 B5)
  • Súly az akkumulátorral: 12,7
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Töltőállomás rendelkezésre áll: Nincs
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 5000
  • Termékváltozat: M18 FMS190-0
  • Fűrészlap átmérő [mm]: 190
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: munkadarab-feszítő, fűrészlap, fűrészlapcsere-szerszám

Tartalom:

Munkadarab-feszítő, fűrészlap, szerszám a fűrészlapcseréhez

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok