• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Espiga de verificación individual inoxidable Clase de tolerancia 1, Tipo: 2

Número de artículo: 483915 2

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 483915 2
EAN / GTIN 2050002070820
Número del fabricante M153
Fabricante/responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descripción

Ejecución:

Espiga de verificación de acero inoxidable y resistente a los ácidos, templado (58-62 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de ⌀ 1,50 con marcas dimensionales en la superficie lateral. A partir de ⌀ 3,00, con marcas dimensionales en el extremo. A partir de ⌀ 1,00 mm, con bisel.

Partes opcionales:

Soporte para espiga de verificación n.º 483930, 483935; 483937. Al realizar el pedido, tenga en cuenta el rango de ⌀ deseado.

Nota:

En el pedido, indique adicionalmente el ⌀ deseado, p. ej., n° 483915 tam. 5 10,008.