Sonda CO2, Modello: CO2

Codice art.: 474156 CO2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 0 ppm - 10.000 ppm
Limite di errore ± 50 +3% (da 0 a 5000 ppm) ± 100 + 5% (da 5001 a 10000 ppm)
Grado di protezione IP IP 54
Intervallo di misurazione temperatura 0 °C - 50 °C
Intervallo di misurazione umidità relativa 5 % - 95 %
Lunghezza 295 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 40 mm
Temperatura di esercizio 0 °C - 50 °C
Lunghezza cavo 1,4 m
Peso 200 g
Tipo di prodotto 050 Sonda CO2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474156 CO2
copia
EAN / GTIN 4029547019081
copia
Codice del produttore 0632 1552
copia
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.