Sonda de CO2, Tipo: CO2

Número de artículo: 474156 CO2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: IP54
Peso 0,2 kg
Longitud de la sonda 295 mm
Resolución de la cámara 320×240 px
Temperatura de funcionamiento mín. 0 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 50 °C
Ángulo de visión máx. 0 grados
Ángulo de apertura de imagen mín. 0 grados
Ángulo de apertura de imagen máx. 0 grados
Profundidad de campo enfocada mín. 0 mm
Profundidad de campo enfocada máx. 0 mm
Longitud cable 1,4 m
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Sonda

Identificación y clasificación

Número de artículo 474156 CO2
EAN / GTIN 4029547019081
Número del fabricante 0632 1552
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.