Sonda CO2 CO2

Codice art.: 474156 CO2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 54

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 0 ppm - 10.000 ppm
Limite di errore ± 50 +3% (da 0 a 5000 ppm) ± 100 + 5% (da 5001 a 10000 ppm)
Grado di protezione IP IP 54
Intervallo di misurazione temperatura 0 °C - 50 °C
Intervallo di misurazione umidità relativa 5 % - 95 %
Lunghezza 295 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 40 mm
Temperatura di esercizio 0 °C - 50 °C
Lunghezza cavo 1,4 m
Peso 200 g
Tipo di prodotto 050 Sonda CO2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474156 CO2
EAN / GTIN 4029547019081
Codice del produttore 0632 1552

Descrizione

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.