{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Hmotnost | 0,2 kg | |
| Délka sondy | 295 mm | |
| Rozlišení kamery | 320×240 px | |
| Provozní teplota min. | 0 °C | |
| Provozní teplota max. | 50 °C | |
| Směr pohledu max. | 0 stupně | |
| Úhel otevření obrazu min. | 0 stupně | |
| Úhel otevření obrazu max. | 0 stupně | |
| Zaostřená hloubka ostrosti min. | 0 mm | |
| Zaostřená hloubka ostrosti max. | 0 mm | |
| Délka kabelu | 1,4 m | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Sonda |
| Katalogové číslo | 474156 CO2 | |
| EAN / GTIN | 4029547019081 | |
| Číslo výrobce | 0632 1552 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |