{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Intervallo di misurazione temperatura | -20 °C - 70 °C | |
Intervallo di misurazione umidità relativa | 0 % - 100 % | |
Errore massimo temperatura | ±0,5 °C | |
Errore massimo umidità relativa | ±2 % | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth® | |
Tipo di prodotto | Sonda termoigrometrica |
Codice articolo |
474148 FT
copia |
|
EAN / GTIN |
4029547019036
copia |
|
Codice del produttore |
0636 9731
copia |
|
Produttore | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |