Sonda termoigrometrica con collegamento via Bluetooth®, Modello: FT

Codice art.: 474148 FT
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 111,50 € /pz.
  • 123,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP54
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Valore di misura min., Temperatura -20 °C
Valore di misura min., Umidità relativa 0 °C
Valore di misura max., Temperatura 70 °C
Valore di misura max., Umidità relativa 100 °C
Limite d’errore, Umidità relativa 2 %
Limite d’errore, Temperatura 0,5 °C
Tarabile si
Tarabile nuovamente si
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità
Grandezze Gradi Celsius
Campo di misura per relative humidity; temperature
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Materiale corpo plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474148 FT
EAN / GTIN 4029547019036
Codice del produttore 0636 9731
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.