{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta zaščite IP | IP54 | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Izmerjena vrednost min., temperatura | −20 °C | |
| Izmerjena vrednost min., relativna vlažnost | 0 °C | |
| Izmerjena vrednost maks., temperatura | 70 °C | |
| Izmerjena vrednost maks., relativna vlažnost | 100 °C | |
| Točnost, relativna vlažnost | 2 % | |
| Točnost, temperatura | 0,5 °C | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Mogoče ponovno kalibrirati | Da | |
| Vrsta izdelka | merilnik temperature in vlažnosti | |
| Merilne veličine | stopinj Celzija | |
| Merilno območje za | relativna vlažnost; temperatura | |
| Vmesnik | Vmesnik Bluetooth® | |
| Material ohišja | umetne mase |
| Številka izdelka | 474148 FT | |
| EAN/GTIN | 4029547019036 | |
| Številka proizvajalca | 0636 9731 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |