Drėgmės ir temperatūros jutiklis su Bluetooth®, Tipas: FT

Prekės Nr.: 474148 FT
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 111,50 € /vnt.
  • 123,50 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP54
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Matavimo vertė min., temperatūra −20 °C
Matavimo vertė min., santykinė oro drėgmė 0 °C
Išmatuota vertė maks., temperatūra 70 °C
Išmatuota vertė maks., santykinė oro drėgmė 100 °C
Leistina paklaida, santykinė oro drėgmė 2 %
Leistina paklaida, temperatūra 0,5 °C
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip
Produkto rūšis temperatūros ir drėgmės matuoklis
Matavimo dydžiai celsijaus laipsniai
Matavimo diapazonas skirtas santykinė oro drėgmė; temperatūra
Sąsaja Bluetooth® sąsaja
Korpuso medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474148 FT
EAN / GTIN 4029547019036
Gamintojo numeris 0636 9731
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.