Fugtigheds- og temperaturføler med Bluetooth®-forbindelse, Type: FT

Art.-nr.: 474148 FT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 830,66 DKK /stk.
  • 920,06 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

IP-kapslingsklasse IP54
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Måleværdi min., temperatur -20 °C
Måleværdi min., relativ luftfugtighed 0 °C
Måleværdi maks., temperatur 70 °C
Måleværdi maks., relativ luftfugtighed 100 °C
Fejlgrænse, relativ luftfugtighed 2 %
Fejlgrænse, temperatur 0,5 °C
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja
Produkttype temperatur- og fugtmåler
Målestørrelser grader Celsius
Måleområde for relativ luftfugtighed; temperatur
Grænseflade Bluetooth®-interface
Materiale, hus kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 474148 FT
EAN/GTIN 4029547019036
Producentnummer 0636 9731
Producent/ansvarlig person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.