Pinza per misurazione di corrente, Modello: 323

Codice art.: 473290 323
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: EN 61010-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EN 61010-1
Visualizzazione massima 4.000
Precisione base 2 %
Metodo di misura TRUE RMS (AC)
Funzione Salva HOLD
Tensione alternata AC 0,1 V – 600 V
Tensione continua DC 0,1 V – 600 V
Corrente alternata AC 0,1 A – 400 A
Resistenza 0,1 Ω – 4000 Ω
Apertura massima della pinza 30 mm
Categoria di sovratensione CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Alimentazione elettrica 2× 081561 LR3
Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473290 323
copia
EAN / GTIN 095969623742
copia
Produttore/persona responsabile Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Descrizione

Esecuzione:

Pinze per misurazione di corrente con ampio display LCD di facile lettura, dal design sottile ed ergonomico.
Misurazioni del vero valore efficace ed ergonomia ottimizzata per la ricerca guasti in applicazioni industriali ed edilizie.

Norma:

EN 61010-1

Fornitura:

Inclusi cavi con puntali e borsa di trasporto imbottita.
2× batterie n. art. 081561 Dim. LR3.