{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | EN 61010-1 | |
| Visualizzazione massima | 4.000 | |
| Precisione base | 2 % | |
| Metodo di misura | TRUE RMS (AC) | |
| Funzione Salva | HOLD, MAX/MIN | |
| Tensione alternata AC | 0,1 V – 600 V | |
| Tensione continua DC | 0,1 V – 600 V | |
| Corrente alternata AC | 0,1 A – 400 A | |
| Corrente continua DC | 0,1 A – 400 A | |
| Resistenza | 0,1 Ω – 40 kΩ | |
| Capacità | da 100,0 μF a 1000 μF | |
| Frequenza | 5 Hz − 500 Hz | |
| Misura a contatto della temperatura | -10 °C - 400 °C | |
| Apertura massima della pinza | 30 mm | |
| Categoria di sovratensione | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
| Alimentazione elettrica | 2× 081561 LR3 | |
| Tipo di prodotto | Pinza per elettricisti |
| Codice articolo | 473290 325 | |
| EAN / GTIN | 095969623766 | |
| Codice del produttore | 873455 / FLUKE TP80 | |
| Produttore/persona responsabile | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |