{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | EN 61010-1 | |
Portée de l'affichage | 4 000 | |
Précision de base | 2 % | |
Procédé de mesure | TRUE RMS (AC) | |
Fonction de mémorisation | HOLD | |
Tension alternative c.a. | 0,1 V – 600 V | |
Tension continue c.c. | 0,1 V – 600 V | |
Courant alternatif c.a. | 0,1 A – 400 A | |
Résistance | 0,1 Ω – 4000 Ω | |
Ouverture de pince maximale | 30 mm | |
Catégorie de surtension | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
Alimentation | 2× 081561 LR3 | |
Type de produit | Pinces ampèremétriques |
Référence article |
473290 323
Copier |
|
EAN / GTIN |
095969623742
Copier |
|
Fabricant | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |