Srovės matavimo replės, Tipas: 323

Prekės Nr.: 473290 323
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 104,50 € /vnt.
  • 97,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EN 61010-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EN 61010-1
Rodmenų apimtis 4 000
Pagrindinis tikslumas 2 %
Matavimo būdas TRUE RMS (AC)
Reikšmių užlaikymo funkcija HOLD
Kintamoji įtampa AC 0,1 V – 600 V
Nuolatinė įtampa DC 0,1 V – 600 V
Kintamoji srovė AC 0,1 A – 400 A
Varža 0,1 Ω – 4000 Ω
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas 30 mm
Viršįtampio kategorija III KAT., 600 V; IV KAT., 300 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Srovės tiekimas 2× 081561 LR3
Produkto rūšis Srovės matavimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473290 323
EAN / GTIN 095969623742
Gamintojas / atsakingas asmuo Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Germany, www.fluke.com

Aprašymas

Modelis:

Srovės matuokliai su dideliu, gerai įžiūrimu LCD ekranu, plonos ir ergonomiškos formos.
Efektyvūs matavimai ir optimizuota ergonomija, skirta pramoninių ir statybos paslaugų programų trikčių šalinimui.

Standartas:

EN 61010-1

Tiekiama:

Su matavimo laidais ir paminkštintu krepšiu.
2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR3.