Cercafase bipolari DUSPOL®, Tipo di dispositivo: PROFIPOL+

Codice art.: 473105 PROFIPOL+
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
Tipo di dispositivo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo visualizzazione AC 12 V - 690 V
Campo visualizzazione DC 12 V - 690 V
Display LED
Grado di protezione IP IP 54
Controllo della fase LED
Controllo della polarità LED
Prova di continuità acustico / LED
Rivelatore di rotture di cavi senza contatto
Categoria di sovratensione CAT II 690 V; CAT III 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473105 PROFIPOL+
copia
EAN / GTIN 4014651200234
copia
Codice del produttore 020023
copia
Produttore BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descrizione

Esecuzione:

Con arresto impugnatura per utilizzo con una mano su prese e per la custodia sicura. Indicatore della tensione funzionante anche con batterie scariche o senza batterie.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per lavori nel campo dell’artigianato, dell'elettrotecnica, dell’industria, della manutenzione e dell’assistenza (ricerca guasti).

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015