Ispitivač napona DUSPOL®, tip uređaja: PROFIPOL+

Artikl br.: 473105 PROFIPOL+
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 68,05 € kom.
  • 196,63 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip uređaja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje prikaza AC 12 V - 690 V
Područje prikaza DC 12 V - 690 V
Prikaz LED
IP-klasa zaštite IP 54
Ispitivanje faza LED
Ispitivanje polarnosti LED
Ispitivanje prolaza akustički / LED
beskontaktni detektor lomova kablova da
Kategorija prenapona CAT II 690 V; CAT III 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 LR3
Vrsta proizvoda Ispitivač napona

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Broj proizvođača 020023
Proizvođač/odgovorna osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Opis

Izvedba:

S blokadom ispitne drške zbog rukovanja jednom rukom kod utičnica i sigurno spremanje. Prikaz napona moguć je i kada su baterije prazne ili u uređaju nema baterija.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Dopušteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015