Spanningzoeker DUSPOL®, Apparaattype: PROFIPOL+

Artikelnummer: 473105 PROFIPOL+
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

  • € 64,20 / st.
  • € 185,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Apparaattype Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 2 st.
Type batterij alkali-mangaan (AlMn)
Internationaal type AAA (LR3)
IP-beschermklasse IP54
Energievoorziening batterijvoeding
Meetprocedure TRUE RMS (AC)
Meetspanning min., spanningsmeting 12 V; 12 V
Meetspanning max., spanningsmeting 690 V; 690 V
Weergave (DC) min. 12 V
Weergave (DC) max. 690 V
Weergave (AC) min. 12 V
Weergave (AC) max. 690 V
Weergave LCD; LED
Display verlicht ja
Automatisch uitschakelen nee
Contactloos nee
Beschermklasse / veiligheidsklasse IP-beschermingsgraad
Producttype spanningzoeker
Meetvarianten contactloze kabelbreukdetector; spanningsmeting
Stroomsoort gelijkstroom (DC); wisselstroom (AC)
Met kabel ja
Met display ja
Overspanningscategorie CAT III
Eigenschappen contactloze kabelbreukdetector
Norm DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015
Materiaal behuizing Kunststof
Kalibreerbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473105 PROFIPOL+
EAN/GTIN 4014651200234
Nummer fabrikant 020023
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met testervergrendeling voor bediening met één hand bij contactdozen en voor veilig opbergen. Spanningsweergave kan ook bij lege of verwijderde batterijen functioneren.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor werkzaamheden in de nijverheid, elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Downloads en documenten

Geschikte producten