Próbniki napięcia DUSPOL®, typ urządzenia: PROFIPOL+

Nr art.: 473105 PROFIPOL+
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 324,30 PLN /szt.
  • 937,05 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ urządzenia Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP54
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Pomiar TRUE RMS (AC)
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 12 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 690 V
Wskazanie (DC) min. 12 V
Wskazanie (DC) maks. 690 V
Wskazanie (AC) min. 12 V
Wskazanie (AC) maks. 690 V
Wskazanie LCD; LED
Wyświetlacz podświetlany tak
Automatyczne wyłączanie nie
Bezstykowy nie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
warianty pomiaru Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
kategoria przepięcia CAT III
Właściwości Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu
Norma DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Numer producenta 020023
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Z możliwością mocowania końcówek kontrolnych na gniazdach wtykowych i dla bezpiecznego przechowywania. Wskazania napięcia działają również w przypadku rozładowanych albo wyjętych baterii.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Nadają się do użycia w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalanie przyczyn usterek).

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015