{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de pilhas incluídas | 2 un. | |
| Tipo de pilha | alcalina de manganês (AlMn) | |
| Tamanho internacional | AAA (LR3) | |
| Tipo de proteção IP | IP54 | |
| Alimentação de energia | a pilhas | |
| Método de medição | TRUE RMS (AC) | |
| Tensão de medição mín., medição de tensão | 12 V | |
| Tensão de medição máx., medição de tensão | 690 V | |
| Indicação (DC) mín. | 12 V | |
| Indicação (DC) máx. | 690 V | |
| Indicação (AC) mín. | 12 V | |
| Indicação (AC) máx. | 690 V | |
| Indicador | LCD; LED | |
| Visor iluminado | sim | |
| Desativação automática | não | |
| Sem contacto | não | |
| Tipo de proteção/classe de proteção | Grau de proteção IP | |
| Tipo de produto | detetor de tensão | |
| Variantes de medição | medição de tensão | |
| Tipo de corrente | Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA) | |
| Com cabo | sim | |
| Com visor | sim | |
| Categoria de sobretensão | CAT III | |
| Propriedades | detetor de rutura de cabo sem contacto | |
| Norma | DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015 | |
| Material da caixa | Plástico | |
| Calibrável | sim |
| Número do artigo | 473105 PROFIPOL+ | |
| EAN/GTIN | 4014651200234 | |
| Número do fabricante | 020023 | |
| Fabricante/responsável | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |