• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

MARTOR ARGENTAX CUTTEX 18 MM 46200 , sfuso

Codice art.: 46200.08
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 46200.08
copia
EAN / GTIN 4002632906251
copia
Codice del produttore 46200.08
copia
Numero-L L60170 391
copia
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Coltello da taglio classico. Con lama di sicurezza da 18 mm.
Se siete alla ricerca di un coltello da taglio sofisticato con uscita lama variabile, ARGENTAX CUTTEX 18 MM con ampia lama frazionabile è un'ottima scelta. Come il suo ″fratello″ sottile, ARGENTAX CUTTEX 9 MM, si adatta perfettamente alla tua mano. Tagliano non solo cartone, cartone o carta, ma anche adesivi e altri nastri. Attenzione: È meglio estendere solo il primo segmento durante il taglio.
  • Materiale di base:
    Plastica
  • Leggero e maneggevole
    , il manico in plastica leggera è progettato ergonomicamente. Ciò include il fatto che è arrotondato in molti punti per rendere la maneggevolezza ancora più piacevole e confortevole.
  • Semplice sostituzione della lama
    come aiuto, le tue due mani saranno sufficienti. È sufficiente rimuovere il tappo all'estremità dell'impugnatura, spingere il cursore verso il basso e quindi estrarlo dall'impugnatura. Rimuovere la lama, fatto.
  • Buon atteggiamento
    cartone, cartone, carta? A dire il vero, non importa. Poiché l'uscita della lama regolabile consente di adattare in modo flessibile il coltello alle rispettive condizioni. Non esercitare una tensione eccessiva sulla lama di sicurezza.
  • Se la lama è usurata, è sufficiente rompere il segmento anteriore con un dispositivo di protezione
    . La tacca all'estremità dell'impugnatura funge da ausilio al distacco.
  • Pratica clip da tasca
    Un utile aiuto come ARGENTAX CUTTEX da 18 MM può essere rapidamente a portata di mano. Utilizza la clip da tasca per fissarla alla camicia o alla tasca dei pantaloni: Basta accedervi.
  • Materiali di taglio principali:
    Avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    nastro adesivo
    pellicola e nastri di carta
    cartone: a 1 strati

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Niente sicurezza
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 2, 9 - 10, 4 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, nastro adesivo, Pellicola e rete di carta, filati, corde, pellicola laminata, pellicola laminata,
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: N.
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 77,60
  • Lunghezza uscita lama (max): 13, 4 mm
  • Lama opzionale: 79,60, 179,60, 879,60
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama preincisa a settori
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio nell'impugnatura: Lama preincisa a settori
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): N.