• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cuttermesser ARGENTAX CUTTEX 18 MM mit Abbrechklinge 77, lose

Artikel-Nr.: 46200.08
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Cuttermesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 46200.08
EAN / GTIN 4002632906251
Herstellernummer 46200.08
L-Nummer L60170 391
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cuttermesser klassisch. Mit 18-mm-Abbrechklinge.
Wenn Sie ein ausgereiftes Cuttermesser mit variablem Klingenaustritt suchen, ist das ARGENTAX CUTTEX 18 MM mit breiter Abbrechklinge eine sehr gute Wahl. Wie sein schmaler „Bruder“, das ARGENTAX CUTTEX 9 MM, fügt es sich sehr gut in Ihre Hand. Sie schneiden mit ihm nicht nur Karton, Pappe oder Papier, sondern auch Klebe- und andere Bänder. Aber Vorsicht: Besser nur das erste Segment ausfahren, wenn Sie schneiden.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Leicht und handlich
    Der leichte Kunststoffgriff ist ergonomisch geformt. Dazu gehört, dass er an vielen Stellen abgerundet ist, um für Sie das Handling noch angenehmer und komfortabler zu gestalten.
  • Einfacher Klingenwechsel
    Als Hilfsmittel genügen Ihnen Ihre zwei Hände. Einfach die Kappe am Griffende abziehen, den Schieber nach unten und schließlich nach hinten aus dem Griff drücken. Klinge entnehmen, fertig.
  • Gute Einstellung
    Karton, Pappe, Papier? Eigentlich egal. Denn über den einstellbaren Klingenaustritt können Sie Ihr Cuttermesser flexibel den jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Dabei die Abbrechklinge nie zu stark belasten.
  • Mit Abbrechhilfe
    Wenn Ihre Klinge sich abgenutzt hat, brechen Sie das vorderste Segment einfach ab. Die Einkerbung am Griffende dient Ihnen dabei als Abbrechhilfe.
  • Praktischer Taschenclip
    Einen nützlichen Helfer wie das ARGENTAX CUTTEX 18 MM hat man gerne schnell zur Hand. Mit dem Taschenclip befestigen Sie es an Ihrer Hemd- oder Hosentasche – und müssen nur noch zugreifen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Karton: 1-lagig

Merkmal:

  • Griff: 1-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 2, 9 - 10, 4 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Kaschierte Folie, Laminierte Folie, Vliesstoff
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 77.60
  • Klingenaustrittslänge (max): 13, 4 mm
  • Optionale Klinge: 79.60, 179.60, 879.60
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Abbrechklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: Abbrechklinge
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): nein