Cuțit ARGENTAX CUTTEX 18 mm cu lamă detașabilă 77, 1 buc.

Cod articol: 46200.08
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
Tip produs Cuttere

Identificare și clasificare

Cod articol 46200.08
EAN / GTIN 4002632906251
Număr producător 46200.08
L-Număr L60170 391
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

cutter clasic. Cu lamă detașabilă de 18 mm.
Dacă sunteți în căutarea unui cutter matur cu ieșire variabilă a lamei, ARGENTAX CUTTEX 18 MM cu lamă cu fragmentare lat este o alegere foarte bună. Ca și „fratele” său subțire, ARGENTAX CUTTEX 9 MM, se potrivește foarte bine în mâna ta. Ei taie nu numai carton, carton sau hârtie, dar, de asemenea, adeziv și alte benzi. Dar fiţi atent: Este mai bine să extindeți doar primul segment atunci când tăiați.
  • Material de bază:
    Plastic
  • Ușor și ușor de manevrat mânerul din plastic
    ușor este proiectat ergonomic. Acest lucru include faptul că este rotunjit în multe locuri pentru a face manipularea și mai plăcută și mai confortabilă pentru dvs.
  • Schimbarea simplă a lamei
    ca material auxiliar este suficientă pentru cele două mâini. Pur și simplu trageți capac de la capătul mânerului, împingeți glisorul în jos și apoi înapoi din mâner. Scoateți lama, gata.
  • Bună atitudine
    carton, carton, hârtie? De fapt, nu contează. Deoarece ieșirea reglabilă a lamei vă permite să adaptați flexibil cutter-ul la condițiile respective. Nu puneți niciodată prea multă presiune pe lamă cu fragmentare.

  • Dacă lama dvs. S-a uzat, pur și simplu întrerupeți segmentul frontal. Crestătura de la capătul mânerului servește ca ajutor pentru rupere.

  • Un ajutor util, cum ar fi ARGENTAX CUTTEX 18 MM, poate fi rapid la îndemână. Utilizați clema de buzunar pentru a o atașa la buzunarul dvs. cămaşă sau pantaloni - tot ce trebuie să faceți este să o accesați.
  • Materiale principale de tăiere:
    Folie de folie de plastic, întindere,
    stratificare bandă adezivă
    și straturi de hârtie
    Cardboard: 1 straturi

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 1 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Fără securitate
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 2, 9 - 10, 4 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, film de contracție, bandă adezivă, Pânze de film și hârtie, fire, corzi, pelicule stratificate, pelicule stratificate,
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 77,60
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 13, 4 mm
  • Lamă opțională: 79,60, 179,60, 879,60
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă casantă
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Lamă casantă
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Nu