MARTOR ARGENTAX CUTTEX 18 MM 46200 , vrac

Réf.: 46200.08
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
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46200.08
EAN / GTIN 4002632906251
Réf. fabricant 46200.08
Article hors catalogue L60170 391

Description

Description:

Si vous cherchez un couteau bien pensé avec un débord de lame variable, l'ARGENTAX CUTTEX 18 MM avec sa large lame sécable est un choix excellent. Tout comme son frère ″mince″ l'ARGENTAX CUTTEX 9 MM, il s'adapte très bien dans votre main. Il ne se limite pourtant pas aux cartons et papiers. Il convient aussi aux adhésifs et autres rubans. Mais faites attention: Ne l'utilisez jamais avec la lame entièrement sortie!
Matériau de base: Plastique

    Léger et pratique
    Le léger manche en plastique présente une conception ergonomique. Elle est arrondie à beaucoup de points importants pour rendre la manipulation encore plus aisée et confortable.

    Changement de lame facile

    Vous avez juste besoin de vos mains. Enlevez l'embout à l'extrémité arrière du manche, poussez le curseur vers le bas, puis poussez-le hors du manche vers l'arrière. Retirez la lame. Terminé !

    Réglage facile

    Cartons ou papiers? Peu importe. Le débord de lame réglable permet d'adapter votre couteau à n'importe quelle situation. Ne jamais exposer la lame sécable à des charges excessives dans une telle situation.

    Lames prédécoupées

    Détachez simplement le premier segment une fois que votre lame sera émoussée. L'encoche à l'extrémité du manche vous servira d'aide.

    Clip de poche pratique

    On aime bien avoir un compagnon fidèle comme l'ARGENTAX CUTTER 18 MM sous la main. Le clip de poche permet la fixation a votre poche de votre chemise ou de votre pantalon - il sera ainsi toujours à portée de mains.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 178 mm
  • Poignée : coulisseau 1 côté
  • Lame escamotable
  • Sécurité de transport : oui
  • Déclenchement : manuel
  • Ergonomie : ergonomique
  • Profondeur de coupe (max) : 10,4 mm
  • Profondeur de coupe (min) : 2,9 mm
  • Matériaux de coupe principaux : Film d'emballage, film étirable, film rétractable, ruban adhésif, bandes de film et de papier, carton : 1 couche
  • Caractéristiques d'abrasion : Protection simple contre l'abrasion
  • Matériau de base : plastique
  • Détectable par métal : non
  • Lame montée : 77
  • Lame optionnelle : 877, 79, 179, 879
  • Lame montée Forme de la lame (couteau) : lame sécable
  • lame montée arêtes de coupe (couteau) : utilisable 1 fois
  • lame montée inoxydable (couteau) : non
  • lame de rechange dans le manche : lame sécable
  • changement de lame sans outil : oui

Produits adaptés

Accessoires