MARTOR ARGENTAX CUTTEX 9 MM 46102 , sfuso

Codice art.: 46102.08
copia
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
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 46102.08
copia
EAN / GTIN 4002632906169
copia
Codice del produttore 46102.08
copia
Numero-L L60170 458
copia
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Coltello da taglio classico. Con lama in polistirolo da 9 mm.
Affilato, piccolo e maneggevole: ARGENTAX CUTTEX da 9 MM con lama stretta in polistirolo ha tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un coltello da taglio. È ideale per tagli leggeri in cartone, cartone, carta e nastro adesivo. Il manico lungo e arrotondato si adatta perfettamente alla mano. È possibile variare l'uscita della lama come desiderato. E quando la lama flessibile diventa smussata? Cambiali senza problemi.
  • Materiale di base:
    Plastica
  • Piccola, leggera e maneggevole
    l'enumerazione può essere continuata come desiderato. Il lungo manico in plastica è arrotondato in molti punti per rendere la manipolazione ancora più piacevole e confortevole.
  • Semplice sostituzione della lama
    come aiuto, le tue due mani saranno sufficienti. È sufficiente rimuovere il tappo all'estremità dell'impugnatura, spingere il cursore verso il basso e quindi estrarlo dall'impugnatura. Rimuovere la lama, fatto.
  • Buon atteggiamento
    cartone, cartone, carta? Non importa, l'uscita lama regolabile consente di adattare in modo flessibile la lama alle rispettive condizioni.
  • Profondità di taglio completa
    con la lama in polistirolo, sei sicuro anche con le massime perdite di lama. Perché è estremamente flessibile, e quindi resiste anche a sollecitazioni più elevate.
  • Pratica clip da tasca
    Un utile aiuto come ARGENTAX CUTTEX da 9 MM può essere rapidamente a portata di mano. Utilizza la clip da tasca per fissarla alla camicia o alla tasca dei pantaloni: Basta accedervi.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: Fino a 2 veli di
    avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    nastro adesivo
    reggiatura in plastica

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Niente sicurezza
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 1, 2 - 53 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, nastro adesivo, reggette in plastica, sacchi, schiuma, polistirene, pellicola laminata, Pellicola laminata, pellicola e rete di carta, tessuto non tessuto, filati, cordoncino
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: N.
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 86,60
  • Lunghezza uscita lama (max): 61, 7 mm
  • Lama opzionale: 76,60
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama in polistirolo
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): N.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello