MARTOR nož ARGENTAX CUTTEX 9 MM 46102 , ohlapen

Št. art.: 46102.08
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 46102.08
EAN/GTIN 4002632906169
Številka proizvajalca 46102.08
L-število L60170 458

Opis

Opis:

noži s segmentnimi rezili klasika. Z 9 mm rezilom iz stiropora.
Oster, majhen, priročen – ARGENTAX CUTTEX 9 MM z ozkim rezilom iz stiropora ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od modela noži s segmentnimi rezili. Idealen je za lahke reze v karton, karton, papir in lepilni trak. Dolga, zaokrožena ročaj se zelo dobro prilega vaši roki. Izhod rezila lahko po želji spremenite. In ko postane prožno rezilo topo? Spremenite jih brez težav.
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Majhna, lahka, priročna
    oštevilčevanje se lahko nadaljuje po želji. Dolg plastični ročaj je zaokrožen na mnogih mestih, da je rokovanje še bolj prijetno in udobno za vas.
  • Preprosta zamenjava rezila
    kot pripomočki je dovolj za obe roki. Preprosto odstranite delovna kapa na koncu ročaja, potisnite drsnik navzdol in nato nazaj iz ročaj. Odstranite rezilo, končano.
  • Dober odnos
    karton, karton, papir? Nastavljiv izhod rezila vam ne glede na to omogoča, da noži s segmentnimi rezili prilagodite ustreznim pogojem.

  • Z rezilom iz stiropora ste na varni strani tudi pri največjem puščanju rezila. Ker je izjemno fleksibilen in zato vzdrži tudi večje obremenitve.

  • Uporaben pomočnik, kot je ARGENTAX CUTTEX 9 MM, je lahko hitro pri roki. Uporabite žepno sponko, da jo pritrdite na žep srajca ali hlače – vse, kar morate storiti, je dostop do nje.
  • Glavni rezalni materiali:
    Škatla: Do 2-slojna
    obloga, raztezanje, skrčljiv film
    lepilni trak
    plastični trak

Lastnosti:

  • Ročaj: 1-stranski drsniki
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Brez varnosti
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (povzeta): 1, 2 - 53 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrči film, lepilni trak, plastični jermeni, izdelki v vrečah, pena, polistiren, laminiran film, Laminiran film, film in papirnate tkanine, netkana tkanina, preja, vrvica
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 86,60
  • Dolžina izhoda rezila (najv.): 61, 7 mm
  • Izbirno rezilo: 76,60
  • Oblika rezila (nož): Rezilo iz stiropora
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): Ne

Ustreznih izdelkov

Pribor