Nůž ARGENTAX CUTTEX 9 MM 46102, 1 ks

Č. pol.: 46102.08
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Rezací nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 46102.08
EAN/GTIN 4002632906169
Číslo výrobcu 46102.08
Číslo L L60170 458
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Nůž klasický. S 9mm pěnovou čepelí.
Ostrý, malý, šikovný – ARGENTAX CUTTEX 9 MM s úzkým pěnovým ostřím má všechny vlastnosti, které byste očekávali od nože na řezání. Je ideální pro lehké řezy v kartonu, kartonu, papíru a lepicí pásce. Dlouhá, zaoblená rukojeť se vám velmi dobře vejde do ruky. Výjezd radlice můžete podle potřeby měnit. A když se pružná čepel stane tupým? Změňte je bez problémů.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Malý, lehký, šikovný
    výčet by mohl pokračovat podle potřeby. Dlouhá plastová rukojeť je na mnoha místech zaoblena, aby byla manipulace ještě příjemnější a pohodlnější.
  • Jednoduchá výměna čepele
    jako pomůcka, vaše dvě ruce budou stačit. Jednoduše sejměte uzávěr na konci rukojeti, zatlačte posuvník dolů a pak zpět z rukojeti. Vyjměte radlici, hotovo.
  • Dobrý postoj
    karton, lepenka, papír? Nastavitelná výpust čepele umožňuje flexibilně přizpůsobit nůž řezacím nožům příslušným podmínkám.

  • S pěnovou čepelí z polystyrenu jste na bezpečné straně i při maximálním úniku čepele. Protože je extrémně flexibilní – a proto také odolává vyšším stresům.
  • Praktický kapesní klip
    užitečný pomocník, jako je ARGENTAX CUTEX 9 MM, může být rychle po ruce. Pomocí kapesního klipu jej připevníte k košili nebo kapse kalhot – stačí k němu mít přístup.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 2vrstvý
    zábal, stretch, smršťovací fólie
    lepicí pásky plastové pásky

Charakteristika:

  • Rukojeť: 1stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 1, 2 - 53 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, plastové pásky, pytlovaného zboží, pěny, polystyrenu, laminované fólie, Laminované fólie, fóliové a papírové pásy, netkané textilie, příze, šňůra
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 86,60
  • Délka výstupu radlice (max.): 61, 7 mm
  • Volitelný nůž: 76,60
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Styrofoam čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Ne