Vágó ARGENTAX CUTTEX 9 mm STYROPOR pengével 86, 1 db

Cikkszám: 46102.08
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kutterkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 46102.08
EAN / GTIN 4002632906169
Gyártó száma 46102.08
L-szám L60170 458
Gyártó/felelős személy Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Leírás:

kutterkés klasszikus. 9 mm-es styrofoam pengével.
Éles, kicsi, praktikus – az ARGENTAX CUTTEX 9 MM-ES keskeny styrofoam pengével rendelkezik minden olyan funkcióval, amelyet egy kutterkés-től elvárna. Ideális karton, karton, papír és ragasztószalag könnyű vágásához. A hosszú, lekerekített nyél nagyon jól illeszkedik a kezedbe. A penge kihajtását tetszés szerint módosíthatja. És amikor a rugalmas penge tompa lesz? Változtasd meg őket gond nélkül.
  • Alapanyag:
    Műanyag
  • Kicsi, könnyű, praktikus
    a felsorolás kívánság szerint folytatható. A hosszú műanyag nyél sok helyen lekerekített, így a kezelés még kellemesebb és kényelmesebb az Ön számára.
  • Egyszerű pengecsere
    , mivel egy segédeszközök elegendő a két kezéhez. Egyszerű Távolítsa el a sapka-t a fogantyú végén, nyomja le a csúszkát, majd vissza a nyél-ből. Távolítsa el a pengét, kész!
  • Jó hozzáállás
    karton, karton, papír? Nem számít, az állítható pengekivitel lehetővé teszi, hogy kutterkés készülékét rugalmasan igazítsa az adott körülményekhez.
  • Teljes vágási mélység
    a styrofoam pengével a penge maximális szivárgása mellett is a biztonságos oldalon van. Mert rendkívül rugalmas – és ezért ellenáll a nagyobb igénybevételnek is.
  • Praktikus zsebklip
    Egy hasznos segítő, mint például az ARGENTAX CUTTEX 9 MM, gyorsan kéznél lehet. Használja a zsebklipet a ing vagy nadrágzsebéhez - mindössze annyit kell tennie, hogy hozzáfér.
  • Fő vágóanyagok:
    Karton: Legfeljebb 2 rétegű
    csomagolás, rugalmas, zsugorfóliás
    ragasztószalag
    műanyag heveder

Jellemző:

  • Markolat: 1 oldalsó csúszkák
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nincs biztonság
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 1, 2 - 53 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, fóliázott, rugalmas, zsugorfólia, ragasztószalag, műanyag pántok, zsákos áruk, hab, polisztirol, laminált film, Laminált film, film és papírháló, nem szőtt szövet, fonal, zsinór
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 86,60.
  • A penge kilépési hossza (max.): 61, 7 mm
  • Opcionális penge: 76,60.
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Styrofoam penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): Nem

Megfelelő termékek