Squadra piatta Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 75X50mm

Codice art.: 452590 75X50
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
Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 875

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875
Lunghezze dei fianchi 75×50 mm
Accuratezza 2
Ortogonalità 0,028 mm
Sezione lati 15×5 mm
Tipo di prodotto Squadra piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 452590 75X50
copia
EAN / GTIN 4045197372116
copia
Codice del produttore 452590 75X50
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Facce e coste rettificate. Superfici di riscontro rettificate.

Uso:

Per lavori di precisione in officina.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 2: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,030 mm.