Kutnik bez oslonca Točnost 2, duljina krakova: 75X50mm

Artikl br.: 452590 75X50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
na zahtjev
Na zalihi
355 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina krakova (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 875

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875
Duljina krakova 75×50 mm
Preciznost 2
Pravokutnost 0,028 mm
Presjek kraka 15×5 mm
Vrsta proizvoda Kutnik bez oslonca

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 452590 75X50
EAN / GTIN 4045197372116
Broj proizvođača 452590 75X50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sve površine i skošenja precizno brušena. Kontrolne površine fino brušene.

Upotreba:

Za precizna mjerenja i opću upotrebu u radionicama.

Točnost:

DIN 875 / 2 tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,030 mm.