Plochý uholník Presnosť 2 75X50

Č. pol.: 452590 75X50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 16,15 € PU (ks)
  • 43,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875
Dĺžka ramien 75×50 mm
Presnosť 2
Pravoúhlosť 0,028 mm
Prierez ramena 15×5 mm
Druh produktu Plochý uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 452590 75X50
EAN/GTIN 4045197372116

Popis

Prevedenie:

Vysoké hrany a ploché strany brúsené. Kontrolné plochy brúsené.

Použitie:

Pre presné práce v dielňach všeobecne.

Přesnost:

DIN 875/2 − uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,030 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Dĺžka ramien Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka