Kotnik brez naslona točnost 2, Dolžina krakov: 75X50mm

Št. art.: 452590 75X50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
382 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina krakov (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 875

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 875
Dolžina krakov 75×50 mm
Točnost 2
Pravokotnost 0,028 mm
Presek kraka 15×5 mm
Vrsta izdelka Kotniki brez naslona

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 452590 75X50
EAN/GTIN 4045197372116
Številka proizvajalca 452590 75X50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Merilni robovi in ploske stranice so brušeni. Merilne površine so brušene.

Uporaba:

Za natančna dela v delavnicah.

Točnost:

DIN 875 / 2 − toleranca kota, npr. pri velikosti 100×70 = 0,030 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov