• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Supporto per comparatore con microregolazione della base magnetica, Modello: N0

Codice art.: 441195 N0
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Braccio trasversale D1 8 mm
Braccio trasversale lunghezza L1 110 mm
⌀ Colonna D2 10 mm
Altezza asta L2 120 mm
Filettatura di raccordo Filettatura esterna M5
Forza di adesione 320 N
Lunghezza base magnetica 40 mm
Larghezza base magnetica 30 mm
Altezza base magnetica 35 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 441195 N0
copia
EAN / GTIN 7290005397318
copia

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio a 3 punti delle aste con corse di bloccaggio molto brevi per la massima facilità d’uso. La forza manuale molto bassa consente di ottenere un serraggio duraturo e stabile.
Aste di grandi dimensioni per la massima stabilità del sistema. Portastrumenti di misura Vario per codolo con ⌀ da 6 mm, 8 mm, 3/8 pollici, comparatori a leva con guida a coda di rondine e comparatori con fondello con asola.
Microregolazione della base magnetica: vantaggiosa durante la regolazione dei comparatori a leva, in quanto le misure non vengono influenzate.

Accessori speciali:

Portacomparatore n. art. 440401.