{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Poikkivarren ⌀ D1 | 8 mm | |
| Poikkivarren pituus L1 | 110 mm | |
| Pylvään ⌀ D2 | 10 mm | |
| Pylvään korkeus L2 | 120 mm | |
| Kiinnityskierre | M5 ulkokierre | |
| Pitovoima | 320 N | |
| Magneettijalan pituus | 40 mm | |
| Magneettijalan leveys | 30 mm | |
| Magneettijalan korkeus | 35 mm | |
| Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
| Tuotekoodi | 441195 N0 | |
| EAN / GTIN | 7290005397318 |