Merací statív s jemným nastavovaním na magnetickom podstavci N0

Č. pol.: 441195 N0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ priečneho ramena D1 8 mm
Dĺžka priečneho ramena L1 110 mm
⌀ stĺpov D2 10 mm
Výška stĺpov L2 120 mm
Pripojovací závit M5 vonkajší závit
Priľnavosť 320 N
Dĺžka magnetického podstavca 40 mm
Šírka magnetického podstavca 30 mm
Výška magnetického podstavca 35 mm
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 441195 N0
EAN/GTIN 7290005397318

Popis

Prevedenie:

3-bodové upevnenie meracej tyče s veľmi krátkymi upínacími dráhami pre najvyššie pohodlie počas ovládania. Veľmi malá sila ruky vytvorí trvalé stabilné upevnenie.
Masívne dimenzovaná tyč pre najvyššiu systémovú pevnosť. Vario upevnenie meracieho zariadenia pre ⌀ stopky 6mm, 8mm, 3/8 palca, páčkové úchylkomery s rybinovým vedením a odchýlkomermi s očkom na zadnej stene.
Jemné nastavenie na magnetickom podstavci. Výhoda pri nastavovaní µm páčkových úchylkomerov, keďže tyč nie je ovplyvnená silou ruky.

Zvláštní příslušenství:

Uchytenie číselníkového odchýlkomera č. 440401.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely