• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Soporte de medición con ajuste fino del pie magnético, Tipo: N0

Número de artículo: 441195 N0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color gris; negro
Los brazos se mueven libremente no
⌀ del brazo de columna D2 10 mm
⌀ de brazo transversal D1 8 mm
Longitud brazo de columna 120 mm
Longitud del brazo transversal 110 mm
Conexión rosca
Tamaño de la rosca de conexión, rosca M5
Orientación conexión, rosca Lateral
Pie magnético
Pie magnético anchura 30 mm
Pie magnético longitud 40 mm
Pie magnético altura 35 mm
Fuerza de retención 320 N
Longitud de extensión mín. 12 cm
Longitud de extensión máx. 12 cm
Generación de fuerza tensora mecánico
Tipo de trípode Soporte de columna
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 441195 N0
EAN / GTIN 7290005397318
Número del fabricante PH3100

Descripción

Ejecución:

Apriete de 3 puntos de la varilla de medición con fijaciones muy cortas para una facilidad de manejo superior. Una aplicación reducida de fuerza manual genera un apriete permanente y estable.
Varillas dimensionadas generosamente que confieren una rigidez óptima al sistema. Asiento para instrumentos de medición Vario para ⌀ de mango de 6 mm, 8 mm, 3/8 pulgadas, comparadores de palanca sensitiva con guía cola de milano y relojes comparadores con oreja de sujeción en la parte trasera.
Con ajuste preciso en el pie magnético. Ventaja en el ajuste de µm en comparadores de palanca sensitiva, ya que las varillas no se ven influidas por la fuerza manual.

Partes opcionales:

Asiento para reloj comparador n.º 440401.