• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Messstativ mit Feineinstellung am Magnetfuß, Typ: N0

Artikel-Nr.: 441195 N0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau; schwarz
Arme frei beweglich nein
Durchmesser Säulenarm D2 10 mm
Durchmesser Querarm D1 8 mm
Länge Säulenarm 120 mm
Länge Querarm 110 mm
Art Anschluss Gewinde
Anschlussgewindegröße, Gewinde M5
Ausrichtung Anschluss, Gewinde seitlich
Magnetfuß ja
Magnetfuß Breite 30 mm
Magnetfuß Länge 40 mm
Magnetfuß Höhe 35 mm
Haftkraft 320 N
Auszugslänge min. 12 cm
Auszugslänge max. 12 cm
Spannkrafterzeugung mechanisch
Typ Stativ Säulenstativ
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 441195 N0
EAN / GTIN 7290005397318
Herstellernummer PH3100

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Klemmung der Messgestänge mit sehr kurzen Klemmwegen für höchsten Bedienkomfort. Sehr geringe Handkraft erzeugt eine dauerhafte, stabile Klemmung.
Massiv dimensionierte Gestänge für höchste Systemsteifigkeit. Vario-Messgeräteaufnahme für Schaft-⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 Zoll, Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung und Messuhren mit Ösenrückwand.
Feineinstellung am Magnetfuß. Vorteil beim Justieren von µm Fühlhebelmessgeräten, da Gestänge nicht von Handkraft beeinflusst wird.

Sonderzubehör:

Messuhrenaufnahme Nr. 440401.