• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na stopie magnetycznej, Typ: N0

Nr art.: 441195 N0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Szare; Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie
nie
⌀ statywu D2
10 mm
⌀ ramienia poprzecznego D1
8 mm
Długość ramienia kolumny
120 mm
Długość ramienia poprzecznego
110 mm
Przyłącze
sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF
M5
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF
Z boku
Podstawa magnetyczna
tak
Szerokość stopy magnetycznej
30 mm
Długość stopy magnetycznej
40 mm
Wysokość stopy magnetycznej
35 mm
Siła przyczepności
320 N
Min. długość wysunięcia
12 cm
Maks. długość wysunięcia
12 cm
Wytwarzanie siły mocowania
mechaniczne
Typ statywu
Statyw kolumnowy
Rodzaj produktu
Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441195 N0
EAN / GTIN 7290005397318
Numer producenta PH3100

Opis

Wykonanie:

3-punktowy mechanizm zaciskowy zespołu dźwigni pomiarowych, z bardzo krótkimi odcinkami mocowania, zwiększa komfort obsługi. Bardzo niewielka siła zapewnia stały i stabilny zacisk.
Solidny układ dźwigni zapewnia wysoką sztywność układu. Uchwyty Vario do przyrządów pomiarowych z trzpieniami o ⌀ 6mm, 8 mm, 3/8 cala, czujników dźwigienkowo-zębatych z prowadnicami typu jaskółczy ogon i czujników zegarowych z uchem na tylnej ścianie.
z precyzyjną regulacją na stopie magnetycznej. Zaleta przy regulowaniu czujników dźwigienkowo-zębatych, gdyż siła rąk nie przenosi się bezpośrednio na układ dźwigni.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czujników zegarowych nr 440401.