Supporto magnetico per comparatore con microregolazione sull’asta, Modello: N1

Codice art.: 441190 N1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Braccio trasversale D1 12 mm
Braccio trasversale lunghezza L1 185 mm
⌀ Colonna D2 14 mm
Altezza asta L2 203 mm
Filettatura di raccordo Filettatura esterna M8
Forza di adesione 800 N
Lunghezza base magnetica 60 mm
Larghezza base magnetica 50 mm
Altezza base magnetica 55 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 441190 N1
copia
EAN / GTIN 7290005394287
copia

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio a 3 punti delle aste con corse di bloccaggio molto brevi per la massima facilità d’uso. La forza manuale molto bassa consente di ottenere un serraggio duraturo e stabile.
Aste di grandi dimensioni per la massima stabilità del sistema. Portastrumenti di misura Vario per codolo con ⌀ da 6 mm, 8 mm, 3/8 pollici, comparatori a leva con guida a coda di rondine e comparatori con fondello con asola.
Microregolazione sul portacomparatore.

Accessori speciali:

Portacomparatore n. art. 440401.