{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Poikkivarren ⌀ D1 | 12 mm | |
| Poikkivarren pituus L1 | 185 mm | |
| Pylvään ⌀ D2 | 14 mm | |
| Pylvään korkeus L2 | 203 mm | |
| Kiinnityskierre | M8 ulkokierre | |
| Pitovoima | 800 N | |
| Magneettijalan pituus | 60 mm | |
| Magneettijalan leveys | 50 mm | |
| Magneettijalan korkeus | 55 mm | |
| Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
| Tuotekoodi | 441190 N1 | |
| EAN / GTIN | 7290005394287 |